ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

15L702

15L702

WALTER SURFACE TECH 15L702

Wheel; 7" Diameter; 7/8" Arbor Hole; A24-X-FLEX Grit; Type 29; 8600RPM Maximum Speed; For Grinding of Steel Aluminum and Stainless Steel

No parte

15L702

Nº de pieza de BDI

17791544

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.918
UNSPSC
31191600
EAN
0662980002223
Categoría - BDI
Unclassified
Fracción arancelaria
6804.22.40.00
Nombre
Wheel
String de palabra clave
Abrasive
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
7" GR24 FLEXCUT
Número interno del fabricante
15-L 702
Peso/LBS
8.63
Detalle del producto
Wheel
Especificaciones del producto
7" Diameter; 7/8" Arbor Hole; A24-X-FLEX Grit; Type 29; 8600RPM Maximum Speed; For Grinding of Steel Aluminum and Stainless Steel
Descripción larga
Wheel; 7" Diameter; 7/8" Arbor Hole; A24-X-FLEX Grit; Type 29; 8600RPM Maximum Speed; For Grinding of Steel Aluminum and Stainless Steel