ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

69957398032

69957398032

NORTON 69957398032

Coated Belt Abrasive; Ceramic Abrasive Material; R980 Abrasive Trade Name; Cotton Body Material; Resin Bond; 80 Grit; 0.06" Nominal Height; 20.5" Nominal Length; 50/Pack Quantity; File Belt Type; 0.75" Nominal Width; For Stainless Steel and Steel Applicable Material; Norton

No parte

69957398032

Nº de pieza de BDI

18117232

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SAINT-GOBAIN WWW.SAINT-GOBAIN.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31191500
Nombre
Abrasive
String de palabra clave
Coated Belt
Peso/LBS
0.01
Detalle del producto
Coated Belt Abrasive
Especificaciones del producto
Ceramic Abrasive Material; R980 Abrasive Trade Name; Cotton Body Material; Resin Bond; 80 Grit; 0.06" Nominal Height; 20.5" Nominal Length; 50/Pack Quantity; File Belt Type; 0.75" Nominal Width
Descripción larga
Coated Belt Abrasive; Ceramic Abrasive Material; R980 Abrasive Trade Name; Cotton Body Material; Resin Bond; 80 Grit; 0.06" Nominal Height; 20.5" Nominal Length; 50/Pack Quantity; File Belt Type; 0.75" Nominal Width; For Stainless Steel and Steel Applicable Material; Norton