ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

DWA8952F

DWA8952F

DEWALT TOOLS DWA8952F

Metal Cutting Wheel; 5" Diameter; 7/8" Arbor; Treated Aluminum Oxide Grit; 12200 Max RPM; Ceramic Material; Stainless Steel Application

No parte

DWA8952F

Nº de pieza de BDI

21735020

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
STANLEY BLACK & DECKER WWW.DEWALT.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
27112838
EAN
0885911481809
Nombre
Wheel
String de palabra clave
Cutting
URL del fabricante
https://www.dewalt.com
Detalle del producto
Metal Cutting Wheel
Especificaciones del producto
5" Diameter; 7/8" Arbor; Treated Aluminum Oxide Grit; 12200 Max RPM; Ceramic Material; Stainless Steel Application
Descripción larga
Metal Cutting Wheel; 5" Diameter; 7/8" Arbor; Treated Aluminum Oxide Grit; 12200 Max RPM; Ceramic Material; Stainless Steel Application