ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

570585

570585

LOCTITE 570585

Stainless Steel Dispense Tip; Size 14 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser

No parte

570585

Nº de pieza de BDI

1056573

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.23
UNSPSC
40141743
EAN
0079340982086
Nombre del producto
Dispense Tip
Descripción del producto
Stainless Steel Dispense Tip
Aplicación
Adhesive Dispenser
Tamaño, si procede
14 Gauge | 1/2 IN
Otras características
Olive Hub | General Purpose
Categoría - BDI
Chemical Accessories
Fracción arancelaria
8424.90.90.80
Nombre
Tip
String de palabra clave
Dispense
URL del fabricante
https://www.loctite.com
Número del artículo del fabricante
98208
Peso/LBS
0.507
Descripción larga
Stainless Steel Dispense Tip; Size 14 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser