ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

24010

24010

24010 FIJADOR DE ROSCAS ANAERÓBICO ; 0.022LB TUBO AZUL 6/CS

Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Tube; 0.022 Lb; Gel; All 1/4 to 1 Inch Dia Nut and Bolt Assembly; Blue

No parte

24010

Nº de pieza de BDI

21454870

PRECIO
$606.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
PERMATEX
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31201627
EAN
0686226240101
Nombre del producto
Threadlocker
Tipo de producto
Medium Strength
Uso típico
General Purpose
Presentación
Tube
Textura
Gel
Aplicación
All 1/4 to 1 Inch Dia Nut and Bolt Assembly
Nombre comercial
GEL TWIST
Descripción del fabricante
Permatex Gel Twist Medium Strength Threadlocker Blue Gel
Color
Blue
Contenido más µ
0.022 Lb
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
Above 93 Deg C TCC
Olor
Mild
Contenido VOC - porcentual
Below 2 Percentage
Conformidad con certificado
MIL-S-46163A Type II Grade N | NSF P1
Otras características
Anaerobic Technology | Pin Point Applicator | Food Grade | Torque: Breakaway 115; Prevailing 53 In-Lbs
Peso Neto
0.35 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
Nombre
Threadlocker
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
https://www.permatex.com
Número del artículo del fabricante
24010
Descripción larga
Anaerobic Threadlocker; General Purpose; Tube; 0.022 Lb; Gel; All 1/4 to 1 Inch Dia Nut and Bolt Assembly; Blue