ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LAGD 125/GB2

LAGD 125/GB2

LAGD 125/GB2 LUBRICADOR EN GRASA ; 10/EMPAQUETADO

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; LGGB 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 75 PSI; 0 To 50 Deg C; Disposable | Refillable Cartridge

No parte

LAGD 125/GB2

Nº de pieza de BDI

1261658

PRECIO
$2,474.78 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.95
UNSPSC
27112914
EAN
7316571545288
Nombre del producto
Single Point Lubricator
Tipo de unidad
Gas Powered
Mecanismo de Manejo
Electrochemical
Tamaño de la rosca
1/4" BSPT
Capacidad
125 CC
Nombre del Lubricante
LGGB 2
Tipo de Lubricante
Grease
Grado de NLGI
2
Material de la carcasa
Polyethylene Terephthalate
Periodo de Lubricación
1 To 12 Months
Calificación de Protección de Ingreso
IP68
Característica de Producto
Disposable | Refillable Cartridge
Máxima presión de operación
75 PSI
Rango de temperatura de operación
0 To 50 Deg C
Aplicación
Bearing Housing Lubrication | Chain | Conveyor | Crane | Elevator | Electric Motor | Escalator | Fan | Pump
Otras características
System 24 | Dial Setting | Piston Displacement Monitoring
Categoría - BDI
Single Point Lubricator
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
8479.89.98.99
Nombre
Lubricator
String de palabra clave
Single Point Automatic
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
0.44092
Descripción larga
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; LGGB 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 75 PSI; 0 To 50 Deg C; Disposable | Refillable Cartridge
Diámetro total
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Altura total
4.488 pulgadas | 114 milímetros