ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

LAGD 60/HB2

LAGD 60/HB2

LAGD 60/HB2 LUBRICADOR EN GRASA ; 10/EMPAQUETADO

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; LGHB 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge

No parte

LAGD 60/HB2

Nº de pieza de BDI

1262445

PRECIO
$2,047.78 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.24
UNSPSC
27112914
EAN
7316572053089
Nombre del producto
Single Point Lubricator
Tipo de unidad
Gas Powered
Mecanismo de Manejo
Electrochemical
Tamaño de la rosca
1/4" RC
Capacidad
60 CC
Nombre del Lubricante
LGHB 2
Tipo de Lubricante
Grease
Grado de NLGI
2
Material de la carcasa
Polyethylene Terephthalate
Periodo de Lubricación
1 To 12 Months
Calificación de Protección de Ingreso
IP68
Característica de Producto
Refillable Cartridge
Máxima presión de operación
5 Bar
Rango de temperatura de operación
-20 To 60 Deg C
Aplicación
Roller Bearing | Spindle
Categoría - BDI
Single Point Lubricator
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
8479.89.98.99
Nombre
Lubricator
String de palabra clave
Single Point Automatic
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
0.44093
Descripción larga
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; LGHB 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
Diámetro total
2.165 pulgadas | 55 milímetros
Altura total
2.992 pulgadas | 76 milímetros