Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Single Point Lubricator
Tipo de unidad
Gas Powered
Mecanismo de Manejo
Electrochemical
Tamaño de la rosca
1/4" BSPT
Nombre del Lubricante
GR303 Chevron Multifak EP 1
Tipo de Lubricante
Grease
Material de la carcasa
Plastic
Periodo de Lubricación
1 To 12 Months
Calificación de Protección de Ingreso
IP68
Característica de Producto
Refillable Cartridge
Máxima presión de operación
73 PSI
Rango de temperatura de operación
-4 To 140 Deg F
Aplicación
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Otras características
Dial Setting | Rotary Switch | With Battery
Categoría - BDI
Single Point Lubricator
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
8479.89.98.99
String de palabra clave
Single Point Automatic
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; GR303 Chevron Multifak EP 1; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Diámetro total
2.28 pulgadas | 57.912 milímetros
Altura total
4.6 pulgadas | 116.84 milímetros