ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

7314-B-XL-TVP-UO

7305-B-XL-TVP

7305-B-XL-RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACT ; UNA HILERA 25MM ORIFICIO X 62MM OD X 17M

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

No parte

016725840-0000

Nº de pieza de BDI

1411212

PRECIO
$308.99 / CU
$440.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
32
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.22
UNSPSC
31171531
EAN
4012801166317
Cubierta
Open
contacto angular
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Polyamide
Ángulo de contacto
40 Degree
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
1 (Single)
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
7305B.TVP
Peso/LBS
0.507
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Diámetro externo
2.441 pulgadas | 62 milímetros
Ancho
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros