ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1604 ZZ

1604 ZZ

1604 RODAMIENTO DE BOLASZZ ; 3/8" ORIFICIO 7/8" OD 9/32" WDSR 2 CAPAR

Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

1604 ZZ

Nº de pieza de BDI

18151147

PRECIO
$21.60 / CU

CTD

INVENTARIO:
180
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.008
UNSPSC
31171504
Cubierta
2 Metal Shields
Clase de precisión
Non Precision
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
Peso/LBS
0.019
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro externo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho de la pista externa
0.281 pulgadas | 7.137 milímetros