ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

08 DU 06

1620DU

1620BUJE CILÍNDRICO DU DU ; 16MM ID 20MM L NO RETORNABLE

Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material

No parte

1620DU

Nº de pieza de BDI

361529

PRECIO
$52.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
35
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.008
UNSPSC
31171515
Perfil
Bushing No Flange Split
Descripción del material
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
Material
DU
Otras características
Self-Lubricating
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.ggbearings.com
Número del artículo del fabricante
1620DU
Descripción larga
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
Diámetro externo nominal
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.787pulgadas | 20milímetros
Agujero nominal
0.63 pulgadas | 16 milímetros