ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

FB-1214-10

FB-610-3

FB-610-3 RODAMIENTO LISO ; 0.377"X0.627"X3/8"X7/8"X1/8"

Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 | Oilube Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

No parte

302092

Nº de pieza de BDI

524641

PRECIO
$26.10 / CU

CTD

INVENTARIO:
13
Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171515
EAN
0846802042547
Perfil
Bushing With Flange
Descripción del material
Oil Impregnated Sintered Bronze
Material
SAE841 | Oilube
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
302092
Peso/LBS
0.0263
Descripción larga
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 3/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 | Oilube Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Agujero nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.375pulgadas | 9.525milímetros
Diámetro externo nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo de la brida
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero
0.377 pulgadas | 9.576 milímetros
Diámetro externo
0.627 pulgadas | 15.926 milímetros
Espesor de la brida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros