ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

PCM 808580 M

PCM 808580 M

PCM 808580 M RODAMIENTO LISO ; RECTO

Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 85MM Nominal Outside Diameter; 80MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

No parte

PCM 808580 M

Nº de pieza de BDI

1261058

PRECIO
$2,317.83 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.34
UNSPSC
31171515
EAN
7316571347790
Perfil
Bushing No Flange Split
Descripción del material
POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Otras características
With Lubrication Hole
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
0.79366
Descripción larga
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 85MM Nominal Outside Diameter; 80MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Longitud hasta el barreno
3.15pulgadas | 80milímetros
Agujero nominal
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Diámetro externo nominal
3.346 pulgadas | 85 milímetros