ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

COM10

GE 45 ES

GE 45 RODAMIENTO DE UNA HILERA DE BOLASN ; 45MM ID 68MM OD 32MM ANCHO

Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 32MM Overall Width; Relubricatable

No parte

GE 45 ES

Nº de pieza de BDI

21488738

PRECIO
$214.73 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.43
UNSPSC
31171515
Componente
Complete with Outer and Inner Ring
Alineación automática
Yes
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Not Applicable
Relubricables
Yes
Cubierta
Open
Otras características
2 Piece
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.70
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Plain Radial Spherical
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
GE 45 ES
Peso/LBS
0.941
Descripción larga
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 32MM Overall Width; Relubricatable
Ancho total
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Diámetro externo
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Ancho de la carcasa
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros