ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

GEZ 500 ES

GEZ 500 ES

GEZ 500 RODAMIENTO DE UNA HILERA DE BOLA ; 5" ID 7-3/4" OD 4-3/8" ANCHO

Spherical Plain Bearing; 5" Bore; 3-3/4" Housing Width; 7-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 4-3/8" Overall Width; Relubricatable

No parte

GEZ 500 ES

Nº de pieza de BDI

21488691

PRECIO
$7,856.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
20
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.65
UNSPSC
31171515
Componente
Complete with Outer and Inner Ring
Alineación automática
Yes
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
Not Applicable
Relubricables
Yes
Cubierta
Open
Otras características
2 Piece
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.70
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Plain Radial Spherical
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
GEZ 500 ES
Peso/LBS
29.8
Descripción larga
Spherical Plain Bearing; 5" Bore; 3-3/4" Housing Width; 7-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 4-3/8" Overall Width; Relubricatable
Ancho total
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Diámetro externo
7.75 pulgadas | 196.85 milímetros
Agujero
5 pulgadas | 127 milímetros
Ancho de la carcasa
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros