ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

DUPLICATE 1333872 DO NOT USE

3MM207WICRDUL

3MM207WI DUL RODAMIENTO DE BOLAS DE SP ; EA = PAA/SET DUPLEX FENÓLICO AC

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 34MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

No parte

3MM207WI DUL

Nº de pieza de BDI

1339650

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.564
UNSPSC
31171531
EAN
0087796070295
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Ángulo de contacto
25 Degree
Precarga
Light
Estilo de la pista
1 Rib Outer Ring
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
Arreglo de montaje
Duplex-Universal
contacto angular
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Angular Contact
URL del fabricante
https://timken.com
Número del artículo del fabricante
3MM207WI DUL
Peso/LBS
1.28
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 34MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Ancho
1.339 pulgadas | 34 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros