ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

Z-546485-01-KL

6308C3

6308C3 RODAMIENTO DE BOLAS ; 40MM ID 90MM OD 23MM W ABIERTA

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6308C3

Nº de pieza de BDI

1208320

PRECIO
$1,562.98 / CU

CTD

INVENTARIO:
22
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.629
UNSPSC
31171504
EAN
4547359576450
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
6308C3
Peso/LBS
1.4
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho de la pista externa
0.906 pulgadas | 23 milímetros