ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

XLJ 2-1/2

6404-A-C3

6404-A-C3 RODAMIENTO DE BOLAS ; UNA HILERA 17MM ORIFICIO X 62MM OD X 17M

Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

068682760-0030

Nº de pieza de BDI

1151427

PRECIO
$362.77 / CU
$516.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
18
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171504
EAN
4012802647983
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Cage Type Outer Ring Guidance
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
6404-A-C3
Número interno del fabricante
61045865
Peso/LBS
0.415
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros