ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

NU2338-EX-MP1A-C3

NU226-E-XL-M1-C3

NU226-E-XL-M1-C3 RODAMIENTO RODILLOS ; UNA HILERA 130MM X X 230MM X40MM W

Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 230MM Outside Diameter; 40MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

No parte

016738896-0030

Nº de pieza de BDI

1411357

PRECIO
$7,879.16 / CU
$11,217.44 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.08
UNSPSC
31171547
EAN
4012801234108
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - Both Sides
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C3-Loose
Retenedor
Yes
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
NU226E.M1.C3
Peso/LBS
17.526
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 230MM Outside Diameter; 40MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Ancho
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Agujero
5.118 pulgadas | 130 milímetros
Diámetro externo
9.055 pulgadas | 230 milímetros