ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

K 12X15X13 TN

K60X68X27

K60X68X27 CONJUNTO DE JAULA DE RODAMIENT ; NO RETORNABLE POR ENCARGO

Needle Bearing Roller Assembly; 60MM Bore; 68MM Outside Diameter; 27MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

No parte

15822326063

Nº de pieza de BDI

1174353

PRECIO
$589.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
20
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.137
UNSPSC
31171512
EAN
4012802707540
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly Only
Cubierta
Not Applicable
Alineación automática
No
Retenedor
Yes
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
Steel Cage
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
K60X68X27B
Peso/LBS
0.251
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly; 60MM Bore; 68MM Outside Diameter; 27MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Diámetro externo
2.677 pulgadas | 68 milímetros
Ancho
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros