ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

22213EAC4

22216EAE4

22216EAE4 RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRIC ; 80MM BOREX140MM ODX33MM W

Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

No parte

22216EAE4

Nº de pieza de BDI

1184061

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.01
UNSPSC
31171510
EAN
0029176411298
juego interno
C0-Medium
Método de montaje
Shaft Mount
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Steel
Cubierta
Open
Número de filas de rodillos
Double Row
Relubricables
Yes
Funda de extracción
Not Applicable
Tuerca de extracción
Not Applicable
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Categoría - BDI
Spherical Roller Bearing
Fracción arancelaria
8482.30.00.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Spherical
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
22216EAE4
Peso/LBS
2.1
Descripción larga
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Agujero
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Diámetro externo
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Número de pieza del adaptador
Not Applicable pulgadas | Not Applicable milímetros
Ancho
1.299 pulgadas | 33 milímetros