ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

HR30306J

HR30306J

HR30306J RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR30306; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row

No parte

HR30306J

Nº de pieza de BDI

15092908

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.4
UNSPSC
31171516
Clase de precisión
Standard
Componente
Assembly
Número básico
HR30306
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.20.00.60
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Tapered
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Peso/LBS
0.88846
Descripción larga
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR30306; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Ancho del ensamble
0.817 pulgadas | 20.75 milímetros
Diámetro externo
2.835 pulgadas | 72 milímetros