ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

18720-2

L44610

L44610 TAZA DE RODAMIENTO DE RODILLOS CÓ ; 1.98" OD .42" ANCHO

Bearing Cup; L44610 Basic Number; Standard Precision; 1.98" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller

No parte

L44610

Nº de pieza de BDI

21488879

PRECIO
$24.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
859
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171529
Clase de precisión
Standard
Componente
Cup
Número básico
L44610
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Light Duty
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.99.15.40
Nombre
Cup
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
L44610
Descripción larga
Bearing Cup; L44610 Basic Number; Standard Precision; 1.98" Outside Diameter; 0.42" Width; Single Row of Roller
Diámetro externo
1.98 pulgadas | 50.292 milímetros
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho
0.42 pulgadas | 10.668 milímetros