ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

K312486-2

L623110D-2

L623110D TAZA DEL RODAMIENTO ; DOBLE HILERA 4-8 OD

Bearing Double Cup; L623110D Basic Number; Standard Precision; 6" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Double Row of Roller

No parte

L623110D-2

Nº de pieza de BDI

1362996

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.856
UNSPSC
31171505
EAN
0053893653266
Clase de precisión
Standard
Componente
Double Cup
Número básico
L623110D
Número de filas cónicas
Double Row
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Light Duty | Groove and Hole in OD Center
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.99.15.40
Nombre
Cup
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Bearing Double Cup; L623110D Basic Number; Standard Precision; 6" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Double Row of Roller
Diámetro externo
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros