ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

81109-TV

81109-TV

81109-RODAMIENTO DE RODILLOS CILÍNDRICOS ; 45MM X 65MM X 14MM JAULA DE PLÁSTICO

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 14MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

No parte

000240338-0000

Nº de pieza de BDI

18316137

PRECIO
$732.26 / CU
$1,401.62 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.131
UNSPSC
31171505
EAN
4012802554038
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Alineación automática
No
Descripción del componente
Roller Assembly plus Raceways
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Single Direction
Bandas
No
Material de la jaula
Polyamide
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Otras características
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Cylindrical
String de palabra clave
Thrust Roller Cylindrical
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Peso/LBS
0.28881
Descripción larga
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 45MM Bore 1; 47MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 14MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Diámetro externo
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Agujero 2
1.85 pulgadas | 47 milímetros
Agujero 1
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Altura
0.551 pulgadas | 14 milímetros