ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

AS1528

AS160200

AS160200 RODAMIENTO AXIAL ARANDELA ; 160MM ORIFICIO 1 X 200MM OD X 1MM H

Thrust Bearing Washer; 160MM Bore 1; 160MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

No parte

000019917-0000

Nº de pieza de BDI

1172363

PRECIO
$517.18 / CU
$990.26 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.083
UNSPSC
31171500
EAN
4012802710762
Elemento rodante
None
Alineación automática
No
Descripción del componente
Thrust Washer Only
Cojinete de empuje
Yes
Dirección sencilla o doble
Double Direction
Bandas
No
Otras características
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Thrust Roller Bearings
Fracción arancelaria
8482.99.25.80
Nombre
Washer
String de palabra clave
Thrust Bearing
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
AS160200
Peso/LBS
0.196
Descripción larga
Thrust Bearing Washer; 160MM Bore 1; 160MM Bore 2; 200MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Diámetro externo
7.874 pulgadas | 200 milímetros
Altura
0.039 pulgadas | 1 milímetros
Agujero 2
6.299 pulgadas | 160 milímetros
Agujero 1
6.299 pulgadas | 160 milímetros