ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SUCSF207-23 FM222

SUCSF207-23 FM222

SUCSF207-23 CHUMACERA BRIDA ; 1-7/16" INT,ACERO INOXIDABLE, 4 TORNILLO

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

No parte

SUCSF207-23

Nº de pieza de BDI

21488988

PRECIO
$1,459.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
59
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171501
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/16 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
SUC207-23
Juntas
Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
Peso/LBS
3.52
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Espacio del perno
3.625 pulgadas | 92.08 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.689pulgadas | 42.9milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.1 pulgadas | 130 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros