ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

TCJT1 3/4

TCJT1 3/4

TCJT1 3/4 CHUMACERA BRIDA ; 1-3/4" X 5.8" CÍRCULO DEL PERNO 2 X

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Triply Seal

No parte

TCJT1 3/4

Nº de pieza de BDI

1374264

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.377
UNSPSC
31171501
EAN
0087796060388
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
33/64 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
G1112KPPB4
Juntas
Double Triply
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
TCJT 1 3/4
Peso/LBS
5.24
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/4" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Triply Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
5.844 pulgadas | 148.438 milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.8 pulgadas | 148 milímetros