Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
7.2
Tornillo centro a centro milimetros
182.9
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
G1203KRRB
Juntas
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | Low Base | Heavy Housing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
RAKH 2 3/16
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
7.3 pulgadas | 185.4 milímetros
Altura de la base al centro
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.813pulgadas | 71.45milímetros
Agujero
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros