ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

RSHE50-XL-N

RSHE50-XL-N

RSHE50-XL-N UNIDAD DE ALOJAMIENTO DE PLO

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

009645217-0000

Nº de pieza de BDI

1177206

PRECIO
$3,264.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.48
UNSPSC
31171511
EAN
4012802835854
Tornillo centro a centro pulgadas
3.7
Tornillo centro a centro milimetros
94
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Tap Base Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
16 Millimeter
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
GE50KRRB
Juntas
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.schaeffler.com
Número del artículo del fabricante
RSHE50N
Peso/LBS
6.659
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
4 pulgadas | 102 milímetros
Altura de la base al centro
2.25 pulgadas | 57.2 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.469pulgadas | 62.7milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros