ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SY 2.7/16 DUTF

SY 2.7/16 DUTF

SY 2.7/16 RODAMIENTO DE BLOQUEO DE ALMOH ; POR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/2" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

SY 2.7/16 DUTF

Nº de pieza de BDI

1260842

PRECIO
$5,126.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.727
UNSPSC
31171511
EAN
7316577417305
Tornillo centro a centro pulgadas
8.2
Tornillo centro a centro milimetros
208.3
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/4 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
YAR 214-207-2F
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Medium Duty
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
SYM 2.7/16 TF
Peso/LBS
15.5
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-1/2" Minimum Bolt Spacing; 8-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Espacio mínimo del perno
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Agujero
2.438 pulgadas | 61.925 milímetros
Altura de la base al centro
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.75pulgadas | 69.85milímetros
Espacio máximo del perno
8.5 pulgadas | 215.9 milímetros