Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.7
Tornillo centro a centro milimetros
144.8
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
14 Millimeter
Número de parte del inserto
UK209D1
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 54MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Perno real centro a centro
5.7 pulgadas | 146 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Altura de la base al centro
2.125 pulgadas | 54 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.142pulgadas | 29milímetros