ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

40229

40229

KIMBERLY CLARK 40229

GLOVE G40 NITRILE FOAM COATED- SIZE 11 12/DZ

No parte

40229

Nº de pieza de BDI

26547325

CTD

Nombre del fabricante
KIMBERLY CLARK
Cantidad mínima de compra
1
Peso / US pound
1.44
EAN
36000402292
Nombre
Glove
String de palabra clave
Safety
Número interno del fabricante
412-40229
Detalle del producto
Safety Glove
Especificaciones del producto
Kleenguard G40 Nitrile Foam Safety Glove; Foam Nitrile/Smooth Coating; Black/Blue Color; Knit Wrist Cuff Style; 9-7/8" Nominal Length; Nylon Lining; Nitrile/Nylon Material; 11/2X-Large Size Group; Seamless Knit Style; 15 Gauge Nominal Thickness;
Descripción larga
GLOVE G40 NITRILE FOAM COATED- SIZE 11 12/DZ