ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

16X35X7 CRW1 R

1.250X1.625X.187B VITÓN

1.250X1.625X.187B SELLO DE EJE FPM ; 1-1/4" DIÁM. DEL EJE 1-5/8" AGUJERO DE S

Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code

No parte

1.2501.625.187BV

Nº de pieza de BDI

443850

PRECIO
$1,091.73 / CU

CTD

INVENTARIO:
96
Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31181611
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
B
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
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
1.250 1.625 0.187B VITON
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code
Ancho nominal
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Diámetro del eje
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero de la carcasa
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Ancho real
0.187 pulgadas | 4.75 milímetros