ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

12316 ALLL7

12316 ALLL7

12316 ALLL7 SELLO DE LABIO GIRATORIO ; TODO NO RETORNABLE7 P 1.500 1.816 .281

Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 1.816" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code

No parte

12316 ALLL7

Nº de pieza de BDI

18222091

PRECIO
$394.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
18
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0827834046635
Código del diseño genérico
J/M_P
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
P
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
12316 ALLL7
Peso/LBS
0.0136
Descripción larga
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 1.816" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.816 pulgadas | 46.126 milímetros
Ancho real
0.281 pulgadas | 7.137 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho nominal
0.281 pulgadas | 7.137 milímetros