ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

21086-3668

21086-3668

53X3668 SELLO DE ACEITE ; 10"IDX11"OD

Lip Seal; 10" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

No parte

21086-3668

Nº de pieza de BDI

365333

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.639
UNSPSC
31411705
EAN
0717744087791
Código del diseño genérico
GAR_53
Material del Labio
Mill-Right N
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Finger
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
53
Otras características
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
53X3668 MILL-RIGHT N CRS 10.000"ID 11.000"OD .750
Número interno del fabricante
21086-3668
Peso/LBS
1.409
Descripción larga
Lip Seal; 10" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Diámetro del eje
10 pulgadas | 254 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros