ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

22X42X10 HMS5 RG

22X42X10 HMS5 RG

562573 / 22X42X10 HMS5 SELLO DE LABIO RG

Lip Seal; 22MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

No parte

22X42X10 HMS5 RG

Nº de pieza de BDI

1256985

PRECIO
$84.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31411705
EAN
7316572271186
Código del diseño genérico
C_R_HMS5
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMS5
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
22X42X10 HMS5 RG
Peso/LBS
0.042
Descripción larga
Lip Seal; 22MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Agujero de la carcasa
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros