ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
26110 / 2.625X3.251X0.438 CRWH1 R

110051 / 11X13X0.625 CRWH1 R

26110 / 2.625X3.251X0.438 CRWH1 R

26110 / 2.625X3.251X0.438 CRWH1 R SELLO ; SELLO DE LABIO SGL

Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

26110

Nº de pieza de BDI

1243807

PRECIO
$300.45 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.206
UNSPSC
31411705
EAN
0085311027632
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
26110
Peso/LBS
0.192
Descripción larga
Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 3-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Agujero de la carcasa
3.251 pulgadas | 82.575 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del eje
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros