ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

29900 / 3X4X0.5 X2 L

29900 / 3X4X0.5 X2 L

29900 / 3X4X0.5 X2 L SELLO DE LABIO

Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X2 Seal Design Code

No parte

29900

Nº de pieza de BDI

1249554

PRECIO
$935.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.171
UNSPSC
31411705
EAN
0085311029940
Código del diseño genérico
C_R_X2
Material del Labio
Leather
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X2
Otras características
External Lip | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
29900
Peso/LBS
0.434
Descripción larga
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; X2 Seal Design Code
Diámetro del eje
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros