ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1.000X1.500X.250ADL VITON

40X52X7ADL

40X52X07JUNTA DE EJE ADL NBR ; 1.575MM DIÁM. DEL EJE 52MM AGUJERO DE SO

Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

No parte

405207ADL

Nº de pieza de BDI

449526

PRECIO
$138.30 / CU

CTD

INVENTARIO:
29
Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31181611
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
40 52 07ADL
Peso/LBS
0.12
Descripción larga
Lip Seal; 40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.047 pulgadas | 52 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Diámetro del eje
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros