ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

M 9963 H1L5 OBSOLETE DO NOT USE 07/21

8975 H1L5

08975 SELLO DE LABIO ROTATIVO LPD ; NO RETORNABLE NBR LPD 1.000 2.063 .375

Lip Seal; 1" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code

No parte

8975 H1L5

Nº de pieza de BDI

18226972

PRECIO
$482.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
31411705
EAN
0827834151896
Código del diseño genérico
J/M_LPD
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LPD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
8975 H1L5
Peso/LBS
0.0904
Descripción larga
Lip Seal; 1" Shaft Dia; 2-1/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero de la carcasa
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros