ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

9755 H1L5

9043 H1L5

09043 SELLO DE LABIO ROTATIVO LUP ; NO RETORNABLE NBR LUP 2.000 3.000 .500

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

9043 H1L5

Nº de pieza de BDI

18223375

PRECIO
$472.48 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.07
UNSPSC
31411705
EAN
0827834153098
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
9043 H1L5
Peso/LBS
0.1648
Descripción larga
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Agujero de la carcasa
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros