ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

1.000X1.500X.250ADL VITON

95X110X9 HMSA7 R

37008 / 95X110X9 HMSA7 R SELLO DE LABIO

Lip Seal; 95MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code

No parte

95X110X9 HMSA7 R

Nº de pieza de BDI

1298060

PRECIO
$363.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.12
UNSPSC
31411705
EAN
0085311290937
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
95X110X9 HMSA7 R
Peso/LBS
0.265
Descripción larga
Lip Seal; 95MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Ancho real
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Ancho nominal
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Agujero de la carcasa
4.331 pulgadas | 110 milímetros