ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO
9663 / 0.969X1.686X0.313 CRWA1 R

152223TB-BX

9663 / 0.969X1.686X0.313 CRWA1 R

9663 / 0.969X1.686X0.313 CRWA1 R SELLO ; SELLO DE LABIO DOBLE

Lip Seal; 31/32" Shaft Dia; 1.686" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

9663

Nº de pieza de BDI

1413971

PRECIO
$171.30 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311007535
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
9663
Peso/LBS
0.076
Descripción larga
Lip Seal; 31/32" Shaft Dia; 1.686" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.969 pulgadas | 24.613 milímetros
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Agujero de la carcasa
1.686 pulgadas | 42.824 milímetros