ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

20550-414R

20550-414R

LENOX TOOLS 20550-414R

Saw Blade; 4" Blade Length; 0.035" Blade Thickness; 4" Length; 0.035" Thickness; 3/4" Width; Steel Material; Straight Back Style; Teeth Per Inch 14; Metal Cutting Reciprocating Type; Power Blast Technology; Bi-Metal Tipped; Ferrous Metals Applicable Materials; Medium Metal | Thick Metal; 5 EA/PK

No parte

20550-414R

Nº de pieza de BDI

17122845

CTD

Nombre del fabricante
STANLEY BLACK & DECKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.055
UNSPSC
27111500
EAN
0082472205503
Fracción arancelaria
8202.91.60.00
Nombre
Blade
String de palabra clave
Saw
URL del fabricante
https://www.lenoxsaw.com
Número del artículo del fabricante
433-20550414R
Detalle del producto
Saw Blade
Especificaciones del producto
4" Blade Length; 0.035" Blade Thickness; 4" Length; 0.035" Thickness; 3/4" Width; Steel Material; Straight Back Style; Teeth Per Inch 14; Metal Cutting Reciprocating Type; Power Blast Technology; Bi-Metal Tipped; Ferrous Metals Applicable Materials; Medium Metal | Thick Metal; 5 EA/PK
Descripción larga
Saw Blade; 4" Blade Length; 0.035" Blade Thickness; 4" Length; 0.035" Thickness; 3/4" Width; Steel Material; Straight Back Style; Teeth Per Inch 14; Metal Cutting Reciprocating Type; Power Blast Technology; Bi-Metal Tipped; Ferrous Metals Applicable Materials; Medium Metal | Thick Metal; 5 EA/PK