ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

P55

P55

P55 BOMBA MANUAL ; 1 VELOCIDAD 0.16CU EN VOLUMEN HP 10000PS

Hand Pump; Single Speed; For Single Acting Cylinders-55.000 In3 Oil Capacity; 10000 PSI Max Pressure; 0.160 In3 Max Volume Per Stroke; 2-Way Valve

No parte

P55

Nº de pieza de BDI

21453483

PRECIO
$17,424.88 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SPX FLOW TECHNOLOGY WWW.SPXFLOW.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.598
UNSPSC
40151506
EAN
0662536002592
Nombre
Pump
String de palabra clave
Hand
Peso/LBS
15.8
Detalle del producto
Hand Pump
Especificaciones del producto
Hand Pump; Single Speed
Descripción larga
Hand Pump; Single Speed; For Single Acting Cylinders-55.000 In3 Oil Capacity; 10000 PSI Max Pressure; 0.160 In3 Max Volume Per Stroke; 2-Way Valve