ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

GUTF-ID-B

AEUTF-B

AEUTF-B MOTOR CA ; 1/3HP 230/460V3

AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 42CZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.31" Overall Length

No parte

69730

Nº de pieza de BDI

177200

PRECIO
$24,527.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.526
UNSPSC
26101112
EAN
0781711697306
Caballos de fuerza
1/3HP
Tamaño de la estructura
42CZ
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face
Base
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Peso/LBS
21
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 42CZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10.31" Overall Length
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud total
10.31 pulgadas | 261.874 milímetros