ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SNW 122 X 3-15/16

SNW 122 X 3-15/16

EBC SNW 122 X 3-15/16

Bearing Adapter Sleeve; 3-15/16" Bore; 4.348" Length Thru Bore; S-122 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 122 X 3-15/16

Nº de pieza de BDI

25098686

CTD

INVENTARIO:
3
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163218
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Sleeve
String de palabra clave
Adapter Bearing
URL del fabricante
Detalle del producto
Bearing Adapter Sleeve
Especificaciones del producto
3-15/16" Bore; 4.348" Length Thru Bore; S-122 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 3-15/16" Bore; 4.348" Length Thru Bore; S-122 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate