ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SNW-115 X 2 7/16

SNW 13 X 2-3/16

EBC SNW 13 X 2-3/16

Bearing Adapter Sleeve; 2-3/16" Bore; 2.1" Length Thru Bore; S-13 Sleeve; N-13 Locknut; W-13 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 13 X 2-3/16

Nº de pieza de BDI

25098690

CTD

INVENTARIO:
52
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163218
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Sleeve
String de palabra clave
Adapter Bearing
URL del fabricante
Detalle del producto
Bearing Adapter Sleeve
Especificaciones del producto
2-3/16" Bore; 2.1" Length Thru Bore; S-13 Sleeve; N-13 Locknut; W-13 Lockwasher/Lockplate
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 2-3/16" Bore; 2.1" Length Thru Bore; S-13 Sleeve; N-13 Locknut; W-13 Lockwasher/Lockplate