ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
PEDIDO RÁPIDO

SNW-3028 X 4 15/16

SNW-3028 X 4 15/16

TIMKEN SNW-3028 X 4 15/16

4-15/16" Bore; 3.34" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3028 Sleeve; N-028 Locknut; W-028 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW-3028 X 4 15/16

Nº de pieza de BDI

1373567

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.261
EAN
0087796146709
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-3028
Número de parte de la tuerca
N-028
Número de parte de la arandela
W-028
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve | Pull Type
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
4-15/16" Bore; 3.34" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3028 Sleeve; N-028 Locknut; W-028 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
3.34pulgadas | 84.836milímetros
Agujero
4.938 pulgadas | 125.425 milímetros